SPEAKMAN SEF-1800-SL Eyewash Kran, 2-greps | CEXNUMXBNB

SPEAKMAN SEF-1800-SL Øyeskyllekran, enkeltgrep

Vare: CE2BNB Modell: SEF-1800-SL
13 407 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask
FinishPolert Chrome

Fraktinformation:

HS kode9018908000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Speakman SEF-1800-SL Eyesaver laboratoriekran med øyeskyll er egnet for rengjøring av øynene til brukeren. Denne ettgreps øyeskylleenheten inkluderer to separate vannkanaler for å gi varm og trygg vanntemperatur til øynene.

Egenskaper:

  • Speakman SEF-1800-SL øyeskyllekombinasjonsenhet har en øyeskyllevann og en kran med strømningshastigheter på henholdsvis 2.4 og 1.2 GPM.
  • Den leveres med en ettgreps patron som kan aktiveres gjennom løftehåndtaket.
  • Kranen har en 3/8-tommers kompresjonshansinntak.
  • Øyeskyllevannet i denne enheten har en lav-bly messingkonstruksjon for strukturell stivhet og estetisk utseende.
  • Den tilbyr dreibar tutposisjonering opp til 100 grader og en keramisk patron for varmebestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Taler Termostatisk blandeventilsett: Dette blandeventilsettet er designet for å tilføre lunkent vann under bruk av øyeskylling i nødstilfelle. Den tilbyr strømningshastigheter på opptil 9.7 GPM.
  • Taler A-TMV termostatisk blandeventil: Den regulerer vannets utløpstemperatur for å sikre levering av trygt og lunkent vann til kranen.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
  • IGC 272
  • NSF / ANSI 61
  • NSF / ANSI 372

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholde Speakman SEF-1800-SL laboratoriekranen med øyeskyll?

A.

  • Rengjør den med jevne mellomrom med en myk klut.
  • Ikke bruk sterke slipemidler og kjemikalier på den for å forhindre skade.
  • Bruk kun godkjente rengjøringsmidler.

Sp. Har denne øyeskyllekranen en spray?

A. Ja, denne øyeskyllekranen har en dedikert Optimus luftet øyeskyllespray og en flip-top støvhette for å fjerne smuss og kjemikalier fra brukerens øyne.

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
SPEAKMAN SEF-1800 Øyenvannskran | CE2BMB SEF-1800Polert Chrome12 412 NOK
RFQ
SPEAKMAN SEF-1800-8 Øyenvannskran, 8 tommers tut | CE2BMC SEF-1800-8Polert Chrome14 212 NOK
RFQ
SPEAKMAN SEF-1801 Eyewash Kran | CE2BND SEF-1801Polert Chrome14 492 NOK
SPEAKMAN SEF-1801-8 Øyenvannskran, 8 tommers tut | CE2BNE SEF-1801-8Polert Chrome19 295 NOK
RFQ
SPEAKMAN SEF-1801-8-TW Eyewash Kran, 8 tommers tut, med Eyewash TMV | CE2BNF SEF-1801-8-TWPolert Chrome37 238 NOK
RFQ
SPEAKMAN SEF-1801-TW Eyewash Kran, Med Eyewash TMV | CE2BNG SEF-1801-TWPolert Chrome34 589 NOK
RFQ
SPEAKMAN SEF-18100 Øyenvannskran, batteridrevet sensor | CE2BNH SEF-18100Polert Chrome21 051 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-SL Øyeskyllekran, enkeltgrep
13 407 NOK / enhet