SPEAKMAN SE-697-HFO kombinasjonsnødstasjon, med plastskål Øyeskyll, hånd- og fotaktivator | CE2BKA

SPEAKMAN SE-697-HFO kombinasjonsnødstasjon, med plastbolle øyeskyllevann, hånd- og fotaktivator

Vare: CE2BKA Modell: SE-697-HFO
18 672 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon av nøddusj
FinishDuraJade pulverlakk

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Speakman SE-697-HFO kombinasjonsnødstasjon gir en luftet jevn vannstrøm for rask spyling av alle forurensninger i øyet og kroppen. Denne tradisjonelle nødseriekombinasjonen med høy ytelse brukes på sykehus, laboratorier og kjemisk industri.

Egenskaper:

  • Speakman SE-697-HFO kombinasjonsnødstasjon har en trekkstang og skyvehåndtak med høy synlighet for å aktivere henholdsvis dusjen og øyeskyllen.
  • Øyeskyllen har to ventilerte gule plastsprayuttak med flip-top støvhetter for å unngå at forurensning kommer inn i den.
  • Denne øyeskyllstasjonens dusj- og trekkstang er pulverlakkert med DuraJade galvanisert stål for korrosjonsbestandighet og stivhet.
  • Øyeskylleenheten er laget av gult glassfylt polypropylen for motstand mot vridning og stivhet med en UV-stabilisatorbolle.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI/ISEA Z358.1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er strømningshastigheten til Speakman SE-697-HFO dusjøyeskyllestasjon?

A. Den gir en strømningshastighet på 3.2 gpm for øyeskylling og 20 gpm for dusjen ved 30 psi trykk.

Sp. Hvordan vedlikeholde denne øyeskyllestasjonen for dusj?

A.

  • Den eneste delen av enheten som kan trenge vedlikehold er ventilen og øyeskyllen.
  • Kontakt Speakman hvis du trenger deler for å fikse denne enheten.
  • Sørg for å slå av vanntilførselen før du utfører noe vedlikehold.

Q. Hvilken type tilkobling brukes i denne kombinasjonsdusjen?

A. Den leveres med 1/2-tommers og 1-tommers NPT kvinnelig messing for henholdsvis øyeskyll og dusj.

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakPris
SPEAKMAN SE-490 Øye- og ansiktsvask, veggmontering, med rustfri stålbolle | CE2BGU SE-490DuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon6 927 NOK
SPEAKMAN SE-490-STW Øye- og ansiktsvask, veggmontering, med skål i rustfritt stål og termostatisk blandeventil | CE2BGV SE-490-STWDuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon22 788 NOK
RFQ
SPEAKMAN SE-491 Øye- og ansiktsvask, sokkelfeste, bolle i rustfritt stål | CE2BGW SE-491DuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon8 847 NOK
SPEAKMAN SE-495 Øye- og ansiktsvask, veggfeste, plastskål | CE2BGY SE-495DuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon6 436 NOK
SPEAKMAN SE-495-STW Øye- og ansiktsvask, veggmontering, med plastskål og termostatisk blandeventil | CE2BGZ SE-495-STWDuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon21 303 NOK
RFQ
SPEAKMAN SE-496 Øye- og ansiktsvask, feste på sokkel, plastskål | CE2BHA SE-496DuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon8 272 NOK
RFQ
SPEAKMAN SE-580-ILS-PT Øyewash, veggmontert, med plastskål, Inline-sil og P-felle | CE2BHV SE-580-ILS-PTDuraJade pulverlakkØye / ansiktsvask stasjon7 426 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SE-697-HFO kombinasjonsnødstasjon, med plastbolle øyeskyllevann, hånd- og fotaktivator
18 672 NOK / enhet