SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 kvm blå | AH6EUY 35YR19

SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 kvm blå

Vare: AH6EUY Modell: 830682-07PKryssreferanse: 35YR19
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 019 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøytavle
FARGEBlå
FinishPulverlakkert
Høyde77 51 / 64 "
HullformSquare
Hullstørrelse23 / 64 "
Hullavstand1-1 / 2 "
Lastevurdering220 lb.
MaterialeStål
oppbevaring19 sq ft.
Tykkelse1 / 2 "
Bredde37 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandFI

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 kvm blå
9 019 NOK / enhet