Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOSS 106US26DPB Hengsel Usynlig Satin Chrome 2 3/8 In | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB Hengsel Usynlig Satin Chrome 2 3/8 In

På lager
Vare: AD6TCW Modell: 106US26DPBKryssreferanse: 4ACV3
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUsynlig hengsel
FARGESølv
HjørnerSquare
Dørbladets lengde2.375 "
Dørbladbredde19 / 32 "
Dørtykkelse5 / 64 "
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde2.375 "
Ramme bladbredde19 / 32 "
maskinvareInkludert
Høyde2.375 "
Hull per blad2
Bladtykkelse1 / 8 "
LastekapasitetLett arbeid
MaterialeZamac og stål
MonteringOverflatemontert
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302106090
OpprinnelseslandSG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOSS 106US26DPB Hengsel Usynlig Satin Chrome 2 3/8 In
221NOK / enhet