SOLER & PALAU TRC500-230 Energigjenvinningsventilator 230v 600 Cfm | AA4FKQ 12K691

SOLER & PALAU TRC500-230 Energigjenvinningsventilator 230v 600 Cfm

På lager
Vare: AA4FKQ Modell: TRC500-230Kryssref: 12K691

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilator for energigjenvinning
CFM @ 0.125-inn. SP660
CFM @ 0.250-inn. SP540
CFM @ 0.375-inn. SP520
CFM @ 0.500-inn. SP500
CFM @ 0.625-inn. SP450
CFM @ 0.750-inn. SP415
CFM @ 0.875-inn. SP380
CFM @ 1.000-inn. SP338
Husets høyde33.875 "
Husets lengde16.375 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde46.25 "
Hz60
Innendørs luftutladningshøyde8 inn.
Innendørs luftutladningsbredde12 inn.
Maks. Innløpstemperatur122 grader F.
Motor HP.6
Motor turtall1625
Motor TypePSC
MonteringsstedVertikal eller Horisontal
Fase1
HastighetsstyrbarNei
typenStatisk plate
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.57
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftehjul Dia. (Inn.) (7)
    • Hjul til energigjenvinning (statisk platekjerne)
    • Inntaksluft høyde (inn) (8)
    • Innendørs bredde på luftinntak (inn) (12)
    • Utendørs luftutladningshøyde (innvendig) (8)
    • Utendørs luftutladningsbredde (in.) (12)
    • Luftinntakshøyde utendørs (inn) (8)
    • Utendørsluftbredde (inn) (12)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TRC500-230 Energigjenvinningsventilator 230v 600 Cfm
60 981 NOK / enhet