Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLARTECH POWER RAC-M865-B Solcellepanelmontering 30 tommer høyde x 7 tommer bredde 6 lb | AF8GFV 26KH71

SOLARTECH POWER RAC-M865-B Solcellepanelfeste 30 tommer Høyde x 7 tommer Bredde 6lb.

På lager
Vare: AF8GFV Modell: RAC-M865-BKryssref: 26KH71
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
2 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolcellepanelmontering
Dybde7"
Høyde7"
MaterialeAluminum
Vekt6.00 lb.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)10.01
Skipets lengde (cm)73.99
Skipets bredde (cm)11.99
HS kode8541900000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeVektBreddePris
SOLARTECH POWER RAC-M-530 Solcellepanelmontering 19 tommer høyde x 5 tommer bredde 3 lb | AF8GFR 26KH68 RAC-M-5304"19 "3.00 lb.5"1 311 NOK
SOLARTECH POWER RAC-M880-D Solcellepanelmontering 60 tommer høyde x 7 tommer bredde 33 lb | AF8GFW 26KH72 RAC-M880-D7"6"33.00 lb.7"3 587 NOK
SOLARTECH POWER RAC-M120-SD solcellepanelmontering 60 tommer høyde x 7 tommer bredde 38 lb | AF8GFX 26KH73 RAC-M120-SD4"6"38.00 lb.7"4 471 NOK
SOLARTECH POWER RAC-PMS865 Solcellepanelmontering 30 tommer høyde x 7 tommer bredde 21 lb | AF8GFY 26KH76 RAC-PMS8654"3"21.00 lb.7"2 585 NOK
SOLARTECH POWER RAC-M120-S Solcellepanelmontering 40 tommer høyde x 7 tommer bredde 25 lb | AF8GFZ 26KH77 RAC-M120-S4"2"2.00 lb.5"3 031 NOK
SOLARTECH POWER L-BRACKET Solcellepanel gjerde 20 tommer høyde x 5 tommer bredde 2 lb | AF8GGA 26KH78 L-BRAKET4"2"2.00 lb.5"237NOK
SOLARTECH POWER Z-BRACKET Solar Panel Flat Roof Mount 3 tommers høyde x 2 tommers bredde | AF8GGB 26KH79 Z-BRAKET2"3"1.00 lb.3"237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLARTECH POWER RAC-M865-B Solcellepanelfeste 30 tommer Høyde x 7 tommer Bredde 6lb.
2 677 NOK / enhet