SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 500 gallon | AC4GLG 2ZRD3

SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Oppbevaringstank vertikalt lukket topp 500 gallon

Vare: AC4GLG Modell: 5780100N97206Kryssreferanse: 2ZRD3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

35 212 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstank
Diameter53 "
Fyll åpningsdia. (I.)14
eksamener95 Л.
Høyde74 "
MaterialeLinje polyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.130 F
Maks. Arbeids pressatmosfærisk
Tank (L)1893
Tankbunn Dia. (I.)48
tank~~POS=TRUNC500 Gal.
TankstilVertikal
typenLukket topp
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.96
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDiametereksamenerHøydetypenPris
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 Л.36 "Lukket topp6 169 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 Л.36 "Lukket topp8 446 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 Л.40 "Lukket topp7 795 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 Л.40 "Lukket topp10 601 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 Л.39 "Lukket topp14 792 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 Л.39 "Lukket topp16 779 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 Л.50 "Lukket topp16 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Oppbevaringstank vertikalt lukket topp 500 gallon
35 212 NOK / enhet