Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHN32-32F Koblingsnippel 2-11-1/2 2-tommers kroppsstål | AF6WNK 20LJ20

SNAP-TITE VHN32-32F koblingsnippel 2-11-1/2 2 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WNK Modell: VHN32-32FKryssref: 20LJ20
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
7 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse2"
TilkoblingstypeFNPT
Finishsink
Strømningshastighet180 gpm
Lengde3 41 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. PressPris
SNAP-TITE PHN32-32F Koblingsnippel 2-11-1/2 kroppsstål | AF6WCR 20LF87 PHN32-32F240 gpm4000 psi2 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHN32-32F koblingsnippel 2-11-1/2 2 tommers kroppsstål
7 811 NOK / enhet