Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHN4-2M Nippel 1/8-27 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEX 20LG39

SNAP-TITE SPHN4-2M Nippel 1/8-27 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WEX Modell: SPHN4-2MKryssreferanse: 20LG39
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
614NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet3.8 gpm
Lengde1 7 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1/8 "-27
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SPHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEW 20LG38 SPHN4-2FFNPS1 7 / 64 "10,000 psi698NOK
SNAP-TITE SVHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHJ 20LG97 SVHN4-2FFNPS1.5935000 psi1 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-2M Nippel 1/8-27 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål
614NOK / enhet