Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHC6-6FV koblingshus 3 / 8-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WEM 20LG30

SNAP-TITE SPHC6-6FV koblingshus 3/8-18 hus 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WEM Modell: SPHC6-6FVKryssreferanse: 20LG30
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
1 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet7.2 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press8000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNPS7.2 gpm1.5 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 301 NOK
SNAP-TITE SVEAC6-6F koblingshus 3 / 8-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 109 NOK
SNAP-TITE SVHC6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 390 NOK
SNAP-TITE SVHC6-6FV koblingshus 3 / 8-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 387 NOK
SNAP-TITE SVHC6-6M koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 314 NOK
SNAP-TITE SVHC6-6MV koblingshus 3 / 8-18 kropp 316 rustfritt stål | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet2 266 NOK
SNAP-TITE S71-3C6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet5 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHC6-6FV koblingshus 3/8-18 hus 316 rustfritt stål
1 352 NOK / enhet