Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nippel 3 / 4-16 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WKB 20LH42

SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nippel 3/4-16 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WKB Modell: S71-3N6-6EFKryssref: 20LH42

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeUNF
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
Lengde2 21 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press5000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-16
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE S71-3N12-12EF Nippel 1-1 / 16-12 3/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgod4 450 NOK
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Koblingsnippel 1-1 / 16-12 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 grader til 375 grader FViton5 750 NOK
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Nippel 1-5 / 16-12 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod6 173 NOK
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Koblingsnippel 1-5/16-12 Hus 316 Rustfritt stål | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FViton7 092 NOK
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Nippel 1-5 / 8-12 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgod7 513 NOK
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Nippel 9 / 16-18 1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9/16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 grader til 200 grader Fgod2 350 NOK
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV Koblingsnippel 3 / 4-16 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3/4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 grader til 375 grader FViton2 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nippel 3/4-16 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål
2 659 NOK / enhet