Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE PHN4-2F Koblingsnippel 1/8-27 Karosseri stål | AF6WCU 20LF89

SNAP-TITE PHN4-2F Koblingsnippel 1/8-27 Karosseristål

På lager
Vare: AF6WCU Modell: PHN4-2FKryssreferanse: 20LF89
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
TilkoblingstypeFNPT
Finishsink
Strømningshastighet3.8 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press11,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avNei
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1/8 "-27
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307995015

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
SNAP-TITE PHN4-2M koblingsnippel 1/8-27 stålhus | AF6WCV 20LF90 PHN4-2MMNPT148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE PHN4-2F Koblingsnippel 1/8-27 Karosseristål
150NOK / enhet