Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHN8-8M Koblingsnippel 1 / 2-14 Body Messing | AF6WBR 20LF53

SNAP-TITE BVHN8-8M Koblingsnippel 1/2-14 Body Messing

På lager
Vare: AF6WBR Modell: BVHN8-8MKryssreferanse: 20LF53
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
632NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet110 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAN8-8F Koblingsnippel 1 / 2-14 Body Messing | AF6VZY 20LF13 BVEAN8-8F-70 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N810NOK
SNAP-TITE BVEAN8-8M Koblingsnippel 1 / 2-14 Body Messing | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N948NOK
SNAP-TITE BVHN8-8F Koblingsnippel 1 / 2-14 Body Messing | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N647NOK
SNAP-TITE BVHN8-8FV Koblingsnippel 1 / 2-14 Body Messing | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonViton641NOK
SNAP-TITE BVHN8-8MV Koblingsnippel 1 / 2-14 Body Messing | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonViton708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHN8-8M Koblingsnippel 1/2-14 Body Messing
632NOK / enhet