Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHN4-4FV Koblingsnippel 1/4-18 Body Messing | AF6WBH 20LF45

SNAP-TITE BVHN4-4FV Koblingsnippel 1/4-18 Body Messing

På lager
Vare: AF6WBH Modell: BVHN4-4FVKryssreferanse: 20LF45
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet110 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2250 PSI
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
TetningstypeViton
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVHN4-4F Koblingsnippel 1 / 4-18 Body Messing | AF6WBG 20LF44 BVHN4-4FFNPT70 gpm-40 grader til 200 grader FgodBuna N333NOK
SNAP-TITE BVHN4-4M Koblingsnippel 1 / 4-18 Body Messing | AF6WBJ 20LF46 BVHN4-4MMNPT110 gpm-40 grader til 200 grader FgodBuna N379NOK
SNAP-TITE BVHN4-4MV Koblingsnippel 1/4-18 Body Messing | AF6WBK 20LF47 BVHN4-4MVMNPT13 gpm-20 grader til 375 grader FVitonViton422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHN4-4FV Koblingsnippel 1/4-18 Body Messing
384NOK / enhet