SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch-stropfeste, med kam, lengde 6 fot, bruddstyrke 1500 pund, 2-pakning | CE8UHH

SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch stroppfeste, med kam, lengde 6 fot, bruddstyrke 1500 pund, 2 stk.

På lager
Vare: CE8UHH Modell: SLTC106CR2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCinch-stropp
Bryt styrke1500 Lbs
FinishSink belagt
Høyde1"
Lengde72 "
MaterialePolyester / stål
Bredde1"
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC SLTC103CR Cinch stroppfeste, med kam, lengde 3 fot, bruddstyrke 1500 pund | CE8UHE SLTC103CR1"36 "1"500 kg97NOK
SNAP-LOC SLTC103CR2 Cinch-stropfeste, med kam, lengde 3 fot, bruddstyrke 1500 pund, 2-pakning | CE8UHF SLTC103CR21"36 "1"500 kg78NOK
SNAP-LOC SLTC106CR Cinch stroppfeste, med kam, lengde 6 fot, bruddstyrke 1500 pund | CE8UHG SLTC106CR1"72 "1"500 kg121NOK
SNAP-LOC SLTC150CR Cinch Strap Bundet, Med kam, Lengde 50 fot, Bruddstyrke 1500 Lbs | CE8UHJ SLTC150CR1"600 "1"500 kg340NOK
SNAP-LOC SLTC1100CR Cinch stroppfeste, med kam, lengde 100 fot, bruddstyrke 1500 pund | CE8UHK SLTC1100CR1"1200 "1"500 kg583NOK
SNAP-LOC SLTC208CR Cinch stroppfeste, med kam, lengde 8 fot, bruddstyrke 3000 pund | CE8UHL SLTC208CR1"96 "2"1000 lbs.259NOK
SNAP-LOC SLTC208RR Knytestropp Tiedown, Med skralle, 8 fot lang, bruddstyrke 4400 lbs | CE8UHM SLTC208RR1.5 "96 "2"1467 kg259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch stroppfeste, med kam, lengde 6 fot, bruddstyrke 1500 pund, 2 stk.
220NOK / enhet