Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4034X 012 Kryss 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2GBX 1LVK6

SMITH-COOPER S4034X 012 Cross 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2GBX Modell: S4034X 012Kryssref: 1LVK6
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
3 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2.437 "
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 Inch 304 Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X 0017 / 8 "1 / 8 "252NOK
SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Rustfritt Stål 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "609NOK
SMITH-COOPER S4034X 006 Cross 3/4 Tommer 304 Rustfritt 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "1 129 NOK
SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X 0102.187 "1"1 626 NOK
SMITH-COOPER S4034X 014 Kryss 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2GBZ 1LVK8 S4034X 0142-31 / 32 "1.5 "3 387 NOK
SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X 0203-5 / 16 "2"6 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 012 Cross 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål
3 451 NOK / enhet