Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4034CP006 Kobling 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AC3KCB 2UA52

SMITH-COOPER S4034CP006 Kobling 3/4 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KCB Modell: S4034CP006Kryssreferanse: 2UA52
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1-21 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307221000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4034CP030 Kobling 3 tommers 304 rustfritt stål | AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.25 "3"3 083 NOK
SMITH-COOPER S4034CP010 Kobling 1 tommers 304 rustfritt stål | AC3KCC 2UA53 S4034CP010FNPT2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1.75 "1"347NOK
SMITH-COOPER S5034CP001 Kobling 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3KFL 2UB82 S5034CP001Stikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F31 / 32 "1 / 8 "123NOK
SMITH-COOPER S5034CP001 Kobling 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Stikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "1 / 4 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4034CP006 Kobling 3/4 tommer 304 rustfritt stål
209NOK / enhet