Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål | AC3JJH 2TY72

SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JJH Modell: S3716U 014Kryssreferanse: 2TY72

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press150 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3.031 "
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U 040304 rustfritt stål150FNPT300 psi150 psi5-51 / 64 "4"6 307 NOK
SMITH-COOPER S3716U 004 Union 1/2-tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 rustfritt stål150Stikkontakt sveising150 psi @ 150 grader F150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "528NOK
SMITH-COOPER S3716U 012 Union 1 1/4 tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 rustfritt stål150Stikkontakt sveising150 psi @ 150 grader F150 psi2-11 / 16 "1.25 "1 507 NOK
SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AC3KBJ 2UA36 S4036U 001316 rustfritt stål3000FNPT2915 psi @ 100 grader F2080 psi @ 400 grader F1-31 / 64 "1 / 8 "805NOK
SMITH-COOPER S4036U 003 Union 3/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 rustfritt stål3000FNPT2915 psi @ 100 grader F2080 psi @ 400 grader F1-21 / 32 "3 / 8 "668NOK
SMITH-COOPER S4034U 001 Union 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 rustfritt stål3000FNPT2915 psi @ 100 grader F1905 psi@ 400 grader F1-31 / 64 "1 / 8 "588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål
1 868 NOK / enhet