Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S1036TH010N Threaded Flange Forged 1 Inch 316 Stainless Steel | AD8BZE 4HVN6

SMITH-COOPER S1036TH010N Gjenget flens smidd 1 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8BZE Modell: S1036TH010NKryssref: 4HVN6
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
1 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget flens
Body MaterialSmidd 316 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk300 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.4.875 "
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1034TH004N Gjenget flens smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NSmidd 304 rustfritt stål43.75 "1 / 2 "872NOK
SMITH-COOPER S1034TH006N Gjenget flens smidd 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NSmidd 304 rustfritt stål84.625 "3 / 4 "901NOK
SMITH-COOPER S1034TH010N Gjenget flens smidd 1 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NSmidd 304 rustfritt stål44.875 "1"901NOK
SMITH-COOPER S1034TH012N Gjenget flens smidd 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NSmidd 304 rustfritt stål45.25 "1.25 "1 344 NOK
SMITH-COOPER S1034TH014N Gjenget flens smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NSmidd 304 rustfritt stål46.125 "1.5 "1 344 NOK
SMITH-COOPER S1034TH020N Gjenget flens smidd, 2 tommer, 304 rustfritt stål | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NSmidd 304 rustfritt stål86.5 "2"1 566 NOK
SMITH-COOPER S1034TH024N Gjenget flens smidd 2 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NSmidd 304 rustfritt stål87.5 "2.5 "2 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1036TH010N Gjenget flens smidd 1 tommer 316 rustfritt stål
1 227 NOK / enhet