Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-5/8-XBE Cam Follower Standard bolt sekskantforseglet | AA6FWG 13W748

SMITH BEARING CR-5/8-XBE Kamfølger Standard sekskantsokkel forseglet

På lager
Vare: AA6FWG Modell: CR-5/8-XBEKryssreferanse: 13W748
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet1320 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.0.625 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeHex stikkontakt hode
Rullebredde0.437 "
Stud Dia.0.25 "
Stud Lengde0.75 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde0.312 "
Trådstørrelse1 / 4-28
typenStud, eksentrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetLagermaterialeBearing TypeStud Dia.Stud LengdeStud materialetråd LengdeTrådstørrelsePris
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.19 "0.625 "Rustfritt stål0.25 "10-321 923 NOK
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.25 "0.75 "Rustfritt stål0.312 "1 / 4-281 880 NOK
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.375 "0.875 "Rustfritt stål0.375 "3 / 8-241 923 NOK
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.375 "0.875 "Rustfritt stål0.375 "3 / 8-241 977 NOK
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.437 "1"Rustfritt stål0.5 "7 / 16-202 234 NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.437 "1"Rustfritt stål0.5 "7 / 16-202 564 NOK
SMITH BEARING CR-1-1/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.5 "1.25 "Rustfritt stål0.5 "1 / 2-202 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-5/8-XBE Kamfølger Standard sekskantsokkel forseglet
588NOK / enhet