Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-2-3/4 Cam Follower Standard Stud Unsealed | AA6FTF 13W677

SMITH BEARING CR-2-3 / 4 Cam Follower Standard Stud Unsealed

På lager
Vare: AA6FTF Modell: CR-2-3/4Kryssreferanse: 13W677

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, uforseglet
Dynamisk lastekapasitet15280 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2.75 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeSkrutrekkeråpningshode
Rullebredde1.5 "
Statisk lastekapasitet16550 lb.
Stud Dia.1"
Stud Lengde2.25 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse1-14
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetLagermaterialeBearing TypeStud Dia.Stud LengdeStud materialetråd LengdeTrådstørrelsePris
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.19 "0.625 "Rustfritt stål0.25 "10-322 000 NOK
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.25 "0.75 "Rustfritt stål0.312 "1 / 4-281 953 NOK
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.375 "0.875 "Rustfritt stål0.375 "3 / 8-242 086 NOK
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.375 "0.875 "Rustfritt stål0.375 "3 / 8-241 998 NOK
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.437 "1"Rustfritt stål0.5 "7 / 16-202 248 NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.437 "1"Rustfritt stål0.5 "7 / 16-202 641 NOK
SMITH BEARING CR-1-1/4-XB-SS Cam Follower Standard Stud Forseglet rustfritt stål | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Rustfritt stålNålerulle, forseglet0.5 "1.25 "Rustfritt stål0.5 "1 / 2-202 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-2-3 / 4 Cam Follower Standard Stud Unsealed
1 751 NOK / enhet