Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZSE40A-N01-RA Vakuumtrykkbryter 1/8 In | AC4TDT 30J555

SMC VALVES ZSE40A-N01-R-A Vakuumtrykkbryter 1/8 tommer

På lager
Vare: AC4TDT Modell: ZSE40A-N01-RAKryssref: 30J555
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
2 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuum trykkbryter
Høyde40mm
Leddlengde3m
Lengde30 "
Portstørrelse1/8 "NPT M5 hunn
trykk~~POS=TRUNC Range10 til -101.3 KPa
Bytt Type2 NPN-utganger 1 Analog utgang
Temp. Område5 til 60 grader C
Spenning24 VDC
Bredde42.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536509065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLeddlengdeLengdePortstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeBytt TypeBreddePris
SMC VENTILER ZSE10-M5-A-PG Vakuumtrykkbryter M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 til -105.0 KPa2 NPN-utganger9.8mm2 221 NOK
SMC VENTILER ZSE10-M5-B-PG Vakuumtrykkbryter M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 til -105.0 KPa2 PNP-utganger9.8mm2 221 NOK
SMC VENTILER ZSE10-N01-A-PG Vakuumtrykkbryter 1/8 In | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 hunn10 til -105.0 KPa2 NPN-utganger9.8mm2 292 NOK
SMC VENTILER ZSE10-N01-B-PG Vakuumtrykkbryter 1/8 In | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 hunn10 til -105.0 KPa2 PNP-utganger9.8mm2 292 NOK
SMC VENTILER ZSE40A-N01-TA Vakuumtrykkbryter 1/8 In | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 hunn10 til -101.3 KPa2 PNP-utganger 1 Analog utgang42.2mm2 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZSE40A-N01-R-A Vakuumtrykkbryter 1/8 tommer
2 100 NOK / enhet