Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP25DS Vakuumpute Dyp 25mm | AC4TJD 30J658

SMC VALVES ZP25DS Vacuum Pad Dyp 25mm

På lager
Vare: AC4TJD Modell: ZP25DSKryssref: 30J658
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGEHvit
durometer40 c
Pad Dia.25mm
Pad høyde20mm
PutematerialeSilisiumgummi
PutetypeDyp
Temp. Område-30 til 200 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP25DF Vakuumpute Dyp 25mm | AC4TJB 30J656 ZP25DFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C127NOK
SMC VENTILER ZP25DN Vakuumpute Dyp 25mm | AC4TJC 30J657 ZP25DNSvart50 cNBR0 til 120 grader C101NOK
SMC VENTILER ZP25DU Vakuumpute Dyp 25mm | AC4TJE 30J659 ZP25DUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP25DS Vacuum Pad Dyp 25mm
105NOK / enhet