SMC VENTILER RFKSS-GAS0069 Vacuum Pad Diameter 32mm 25.4mm Sort/klar | AG6KKV 36LU42

SMC VALVES RFKSS-GAS0069 Vacuum Pad Diameter 32mm 25.4mm Svart/klar

På lager
Vare: AG6KKV Modell: RFKSS-GAS0069Kryssreferanse: 36LU42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute testsett
FARGESvart / Klar
durometer50 c
Pad Dia.32mm
Pad høydeVakuumputetestsett, 32 mm diameter, 4 puter
PutematerialeNBR og Silicon
PutetypeBellows og Flat
Temp. Område-17 til 120 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9985
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4016935050

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SMC VENTILER RFKSS-GAS0066 Vacuum Pad Diameter 6mm 25.4mm Sort/klar | AG6KKR 36LU39 RFKSS-GAS0066Vakuumpute testsett348NOK
SMC VENTILER RFKSS-GAS0067 Vacuum Pad Diameter 16mm 25.4mm Svart/klar | AG6KKT 36LU40 RFKSS-GAS0067Vakuumpute testsett477NOK
SMC VENTILER RFKSS-GAS0068 Vacuum Pad Diameter 25mm 25.4mm Sort/klar | AG6KKU 36LU41 RFKSS-GAS0068Vakuumpute testsett478NOK
SMC VENTILER ZPT04US-A5 Vakuumpute, putestørrelse 2-8 | AL2KDL ZPT04US-A5Vakuumpute92NOK
RFQ
SMC VENTILER ZPT06BS-A5 Vakuumpute, putestørrelse 2-8 | AL2KDM ZPT06BS-A5Vakuumpute178NOK
RFQ
SMC VENTILER ZP02US Vakuumpute, putestørrelse 2-8 | AL2TJG ZP02USVakuumpute40NOK
RFQ
SMC VENTILER ZP02UF Vakuumpute, putestørrelse 2-8 | AL4DKN ZP02UFVakuumpute82NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES RFKSS-GAS0069 Vacuum Pad Diameter 32mm 25.4mm Svart/klar
531NOK / enhet