Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN ORL 94BS Digital refraktometer, 1.3330 til 1.5290 nD måleområde, 0.0001 nD skalainndeling | CJ6ZYQ

KERN AND SOHN ORL 94BS digital refraktometer, 1.3330 til 1.5290 nD måleområde, 0.0001 nD skalainndeling

På lager
Vare: CJ6ZYQ Modell: ORL 94BS

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital refraktometer
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Reserve batteri50 timer.
Målekapasitet1.3330 til 1.5290 nD (brytningsindeks), 0 til 94 % (Brix)
Skala divisjoner0.0001 nD (brytningsindeks), 0.1 % (Brix)
Skala Type0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0015
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)18
Skipets bredde (cm)28
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ORL 94BS digital refraktometer, 1.3330 til 1.5290 nD måleområde, 0.0001 nD skalainndeling
11 065 NOK / enhet