Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2L11-36AS Union Elbow 3/8 tommer gjenger x rør | AC6ZAM 36W641

SMC VALVES KQ2L11-36AS Union Albue 3/8 tommers gjenge x rør

På lager
Vare: AC6ZAM Modell: KQ2L11-36ASKryssreferanse: 36W641

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2L10-03AS Union Albue 10mm Gjenge x Tube | AC6ZAB 36W631 KQ2L10-03ASTube x hann BSPT17mm3 / 8 "10mm66NOK
SMC VENTILER KQ2L10-04AS Union albue 10 mm gjeng x rør | AC6ZAC 36W632 KQ2L10-04ASTube x hann BSPT22mm1 / 2 "10mm74NOK
SMC VENTILER KQ2L11-00A Union Albue 10mm Tube x Tube | AC6ZAE 36W634 KQ2L11-00ARør x Rør--3 / 8 "77NOK
SMC VENTILER KQ2L11-02AS Union Elbow 3/8 tommer gjenger x rør | AC6ZAF 36W635 KQ2L11-02ASTube x hann BSPT17mm1 / 4 "3 / 8 "70NOK
SMC VALVES KQ2L11-03AS Union Albue 3/8 tommers gjenger x Tube | AC6ZAG 36W636 KQ2L11-03ASTube x hann BSPT17mm3 / 8 "3 / 8 "68NOK
SMC VENTILER KQ2L11-04AS Union Elbow 3/8 tommer gjenger x rør | AC6ZAH 36W637 KQ2L11-04ASTube x hann BSPT22mm1 / 2 "3 / 8 "84NOK
SMC VENTILER KQ2L11-34AS Union Elbow 3/8 tommer gjenger x rør | AC6ZAK 36W639 KQ2L11-34ASRør x MNPT1 / 2 "1 / 8 "3 / 8 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2L11-36AS Union Albue 3/8 tommers gjenge x rør
65NOK / enhet