Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2H03-05A Rett 5/32 x 3/16 tommers rør x rør | AC6ZRN 36W991

SMC VALVES KQ2H03-05A rett 5/32 x 3/16 tommers rør x rør

På lager
Vare: AC6ZRN Modell: KQ2H03-05AKryssreferanse: 36W991
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse5 / 32 "x 3 / 16"
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size5 / 32 "x 3 / 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2H01-03A Rett 1/8 x 5/32 tommers rør x rør | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"49NOK
SMC VENTILER KQ2H01-07A Rett 1/8 x 1/4 tomme rør x rør | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"58NOK
SMC VENTILER KQ2H03-07A Rett 5/32 x 1/4 tommers rør x rør | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"63NOK
SMC VENTILER KQ2H04-06A Rett 4mm x 6mm Rør x Rør | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 6 mm x mm49NOK
SMC VENTILER KQ2H05-07A Rett 3/16 x 1/4 tommers rør x rør | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"65NOK
SMC VENTILER KQ2H06-08A Rett 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 8 mm x mm44NOK
SMC VENTILER KQ2H07-11A Rett 1/4 x 3/8 tommers rør x rør | AC6ZTY 36X024 KQ2H07-11A1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2H03-05A rett 5/32 x 3/16 tommers rør x rør
64NOK / enhet