Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES AS2002F-04 Speed Control Valve, Tube, 3/16 Inch Port Size, 4 mm Tube Size, 1/8 Inch Valve Body Size | CU3AWY 4DGW1

SMC VALVES AS2002F-04 hastighetskontrollventil, rør, 3/16 tomme portstørrelse, 4 mm rørstørrelse, 1/8 tomme ventilhusstørrelse

På lager
Vare: CU3AWY Modell: AS2002F-04Kryssref.: 4DGW1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SMC VENTILER ASV510F-04-10S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/2 tomme portstørrelse, 10 mm tube størrelse | CU3AJF 5UPF7 ASV510F-04-10SStyreventil290NOK
SMC VENTILER ASV510F-04-12S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/2 tomme portstørrelse, 12 mm tube størrelse | CU3AJG 5UPF8 ASV510F-04-12SStyreventil282NOK
SMC VENTILER ASV410F-02-10S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tomme portstørrelse, 10 mm tube størrelse | CU3AJH 5UPF2 ASV410F-02-10SStyreventil263NOK
SMC VENTILER ASV510F-02-12S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tommers portstørrelse, 12 mm rørstørrelse | CU3AJJ 5UPF5 ASV510F-02-12SStyreventil280NOK
SMC VENTILER ASV310F-02-06S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tomme portstørrelse, 6 mm tube størrelse | CU3AJK 5UPE9 ASV310F-02-06SStyreventil235NOK
SMC VENTILER ASV310F-02-08S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tommers portstørrelse, 8 mm rørstørrelse | CU3AJL 5UPF0 ASV310F-02-08SStyreventil235NOK
SMC VENTILER ASV410F-01-10S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/8 Inch Port Size, 10 mm Tube Size | CU3AJM 5UPF1 ASV410F-01-10SStyreventil261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2002F-04 hastighetskontrollventil, rør, 3/16 tomme portstørrelse, 4 mm rørstørrelse, 1/8 tomme ventilhusstørrelse
230NOK / enhet