Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6387090 Pvc Kuleventil Inline Jaco x Jaco 1/4 In | AC8MRA 3CGK4

SMC VALVES 6387090 Pvc Kuleventil Inline Jaco x Jaco 1/4 In

På lager
Vare: AC8MRA Modell: 6387090Kryssreferanse: 3CGK4
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeJACO x JACO
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER PVC 638-4CJ4CJ-F Pvc Kuleventil Inline Jaco x Jaco 1/4 In | AC8MRQ 3CGL9 PVC 638-4CJ4CJ-FVitonViton311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6387090 Pvc Kuleventil Inline Jaco x Jaco 1/4 In
235NOK / enhet