Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-50-S02 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 1/2 Inch, 10Pk | AE3NAH 5EE34

SMALLEY WHM-50-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1/2 tomme, 10pk

På lager
Vare: AE3NAH Modell: WHM-50-S02Kryssreferanse: 5EE34

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.530 "
Passer til sporbredde0.039 "
For Bore Dia.1 / 2 "
Gratis OD0.538 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse0.003 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.450 "
Strekkfasthet200,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-50-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1/2 tomme, 10pk
157NOK /pakke