Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLUGGER SL551 ringkutter M2 høyhastighetsstål | AF7GCY 20YP26

SLUGGER SL551 ringkutter M2 høyhastighetsstål

På lager
Vare: AF7GCY Modell: SL551Kryssreferanse: 20YP26
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
740NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde2"
Diameter35 / 64 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)6.53
Skipets bredde (cm)6.53
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiametertypenPris
SLUGGER S5625TN Ringkutter 9/16 tommer | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titan nitridbelagt782NOK
SLUGGER S8125TN Ringformet kutter 11/16 tommer | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titan nitridbelagt-
RFQ
SLUGGER S9375TN Ringformet kutter 15/16 tommer | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titan nitridbelagt1 148 NOK
SLUGGER S1000TN Ringformet kutter 1 tomme | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS titan nitridbelagt-
RFQ
SLUGGER S1062TN Ringformet kutter 15/16 tommer | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titan nitridbelagt-
RFQ
SLUGGER S1125TN Ringformet kutter 1-1 / 8 tommer | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titan nitridbelagt1 311 NOK
SLUGGER S1187TN Ringformet kutter 1-3 / 16 tommer | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titan nitridbelagt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER SL551 ringkutter M2 høyhastighetsstål
740NOK / enhet