Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLUGGER S2000C Ringformet kutter M42 2 Diameter 1 D | AE2DMP 4WNL5

SLUGGER S2000C ringkutter M42 2 Diameter 1 D

På lager
Vare: AE2DMP Modell: S2000CKryssreferanse: 4WNL5
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
3 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter2"
Shank Dia.3 / 4 "
typenM42 Kobolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
SLUGGER SL437C Ringformet kutter M42 7/16 Diameter 2 D | AD8MBA 4KYH2 SL437C2"7 / 16 "778NOK
SLUGGER SL500C Ringformet kutter M42 1/2 diameter 2 D | AD8MBB 4KYH3 SL500C2"1 / 2 "852NOK
SLUGGER SL562C Ringformet kutter M42 9/16 Diameter 2 D | AD8MBC 4KYH4 SL562C2"9 / 16 "962NOK
SLUGGER SL625C Ringformet kutter M42 5/8 Diameter 2 D | AD8MBD 4KYH5 SL625C2"5 / 8 "1 041 NOK
SLUGGER SL687C Ringkutter M42 11/16 Diameter 2 D | AD8MBE 4KYH6 SL687C2"11 / 16 "1 157 NOK
SLUGGER SL750C Ringformet kutter M42 3/4 diameter 2 D | AD8MBF 4KYH7 SL750C2"3 / 4 "1 187 NOK
SLUGGER SL812C Ringformet kutter M42 13/16 Diameter 2 D | AD8MBG 4KYH8 SL812C2"13 / 16 "1 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER S2000C ringkutter M42 2 Diameter 1 D
3 547 NOK / enhet