Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 Høytrykksbryter 1 1/2 x 21 1/2 In | AC8XVQ 3ERF3

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 høytrykksbryter 1 1/2 x 21 1/2 tommer

På lager
Vare: AC8XVQ Modell: V600AA 1 1/2 X 21 1/2Kryssreferanse: 3ERF3
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyt mottrykk vakuumbryterenhet
Størrelse1 1 / 2 "x 21 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN V600AA 1 1/2 X 13 1/2 Høytrykksbryter 1 1/2 x 12 1/2 In | AC8XVP 3ERF2 V600AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"777NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 høytrykksbryter 1 1/2 x 21 1/2 tommer
866NOK / enhet