Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN F3 Slip Joint Ring 3/4 Tommers pakke med 48 | AD6VLE 4AYE4

SLOAN F3 Slip Joint Ring 3/4 tommers pakke med 48

På lager
Vare: AD6VLE Modell: F3Kryssref: 4AYE4
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlideskjøtring
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN F3 Slip Joint Ring 3/4 tommers pakke med 48
414NOK / enhet