SLOAN 0306034PK utløpsrør, 1 1/2 X 8 tommers størrelse

Vare: BR9JHK Modell: 0306034PK
246NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube

Produktdetaljer:

Sloan 0306034PK utløpsrør brukes til å kanalisere avløpsvann fra armaturet til bygningens rørsystem. Dette røret er designet for å koble spyleventilen eller spud-koblingen til avløpsledningen, og sikrer en sømløs og effektiv strøm av vann og avfall.

Egenskaper:

  • Sloan 0306034PK utløpsrør har flensforbindelser for sikker og lekkasjefri feste til spyleventilen eller spudkoblingen.
  • Den er forkrommet for korrosjonsbestandighet, og forlenger levetiden til utløpsrøret i et potensielt fuktig toalettmiljø.
  • Dette utløpsrøret har dimensjoner på 8 tommer i lengde og en 1-1/2-tommers diameter for å passe sømløst inn i det kompatible rørsystemets flushometer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Sloan 0396007 Outlet Albue: Denne essensielle rørleggerkomponenten fungerer som en kobling mellom utløpsrøret og avløpssystemet i kommersielle toalettarmaturer.
  • Sloan 3393000 Vakuumbryter: Denne vakuumbryteren forhindrer tilbakestrømning og opprettholder riktig strøm av vann og avfall, samtidig som den beskytter mot potensiell forurensning eller tilbakestrømningsproblemer, og sikrer integriteten til rørleggersystemet i kommersielle toaletter.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er tykkelsen på denne overflateplaten?

A. Starrett 80661 overflateplate er 150 mm tykk. Men hvis du trenger en tykkere plate, velg Starrett 80774 overflateplate med en tykkelse på 400 mm.

Sp. Er det noen vedlikeholdstips for Sloan 0306034PK utløpsrør?

A. Regelmessig inspeksjon for slitasje eller skade og rask utskifting ved behov er nøkkelen til å opprettholde utløpsrørets ytelse.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLOAN 0318064PK Rør, 6 tommers lengde | BP9TLD 0318064PK462NOK
RFQ
SLOAN 0318094 Rør Nylon 1/4 tomme Dia. | BQ2YTT 0318094181NOK
RFQ
SLOAN 0318109PK Avstandsstykke monteringsrør | BQ2YTX 0318109PK99NOK
RFQ
SLOAN 0318167 Rør Nylon 1/4 tomme Dia. | BQ2YVB 0318167437NOK
RFQ
SLOAN 0325127 Flex Tube Assembly | BQ2ZDR 0325127277NOK
RFQ
SLOAN 0396147PK Utløpsrør, utløpsrør, 1 1/2 X 24 1/2 tomme Størrelse | BQ2ZPU 0396147PK536NOK
RFQ
SLOAN 0306360PK utløpsrør, 1/2 Npt hunn X 31/32 tommer Størrelse | BQ3LKU 0306360PK249NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN 0306034PK utløpsrør, 1 1/2 X 8 tommers størrelse
246NOK / enhet