SKB 3i-4909-5B-E Beskyttelsesveske, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tommer Størrelse | CE9RNT 55KC88

SKB 3i-4909-5B-E beskyttelsesveske, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RNT Modell: 3i-4909-5B-EKryssreferanse: 55KC88

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde3 1 / 2 "
FARGESvart
Innvendig dybde5"
Innvendig lengde49 "
Innvendig bredde9"
Lokkedybde1 1 / 2 "
Lastekapasitet160 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul0
Generell dybde5 27 / 32 "
Total lengde50 23 / 64 "
Samlet bredde11 35 / 64 "
Volumkapasitet1.28 cu fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-4909-5B-L beskyttelsesveske, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tommer Størrelse | CE9RNU 55KC89 3I-4909-5B-L3 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-4909-5B-E beskyttelsesveske, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tommer størrelse
2 678 NOK / enhet