SKB 3i-4719-8B-E Beskyttelsesveske, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tommer Størrelse | CE9RNV 55KC86

SKB 3i-4719-8B-E beskyttelsesveske, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RNV Modell: 3i-4719-8B-EKryssreferanse: 55KC86

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde6"
FARGESvart
Innvendig dybde8"
Innvendig lengde47 "
Innvendig bredde19 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet150 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde8 7 / 8 "
Total lengde49 21 / 32 "
Samlet bredde21 33 / 64 "
Volumkapasitet4.13 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.285
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-4719-8B-L Beskyttelsesveske, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tommer Størrelse | CE9RNW 55KC87 3I-4719-8B-L6 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-4719-8B-E beskyttelsesveske, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tommer størrelse
5 650 NOK / enhet