SKB 3I-3613-12BL Beskyttelsesveske, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 tommer Størrelse | CE9RPC 55KC81

SKB 3I-3613-12BL Protective Case, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 Inch Size

På lager
Vare: CE9RPC Modell: 3I-3613-12BLKryssreferanse: 55KC81

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde10 "
FARGESvart
Innvendig dybde12 "
Innvendig lengde36 "
Innvendig bredde13 1 / 2 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet250 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde10 15 / 32 "
Total lengde38 43 / 64 "
Samlet bredde16 3 / 64 "
Volumkapasitet3.38 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3525
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-3613-12BE Beskyttelsesveske, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 tommer Størrelse | CE9RPB 55KC80 3I-3613-12BE5 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-3613-12BL Protective Case, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 Inch Size
6 053 NOK / enhet