Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 73518500 Tre kvadratisk fil, andre/dobbel 8 tommers lengde | AH8GBH 38RK32

SIMONDS 73518500 Tre kvadratisk fil, andre/dobbel 8 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GBH Modell: 73518500Kryssref: 38RK32
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre firkantede filer
KuttypeSecond / Double
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde8"
Mønsteramerikansk
Profil navnTre kvadrat
Profilformtrekant~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1497
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)1.52
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterFinishHåndtak DesignLengdeMønsterTenner per tommePris
SIMONDS 78516600 Three Square File Bastard Black 6 In | AE7MGJ 5ZGE2 78516600Bastard7 / 16 "Svart oksidTang6"amerikansk34167NOK
SIMONDS 78518100 Three Square File Bastard Black 8 In | AE7MGK 5ZGE3 78518100Bastard5 / 8 "Svart oksidTang6"amerikansk26165NOK
SIMONDS 73516500 Tre kvadratisk fil, bastard/dobbel 6 tommers lengde | AH8GBE 38RK29 73516500Bastard / Double-Naturlignone6"amerikansk-177NOK
SIMONDS 73517500 Tre kvadratisk fil, glatt/dobbel 6 tommers lengde | AH8GBF 38RK30 73517500Glatt / dobbelt-Naturlignone6"amerikansk-205NOK
SIMONDS 73518000 Tre kvadratisk fil, bastard/dobbel 8 tommers lengde | AH8GBG 38RK31 73518000Bastard / Double-Naturlignone8"amerikansk-214NOK
SIMONDS 73519000 Tre kvadratisk fil, glatt/dobbel 8 tommers lengde | AH8GBJ 38RK33 73519000Glatt / dobbelt-Naturlignone8"amerikansk-283NOK
SIMONDS 73519500 Three Square File, Bastard / Double 10 inch Length | AH8GBK 38RK34 73519500Bastard / Double-Naturlignone10 "amerikansk-268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 73518500 Tre kvadratisk fil, andre/dobbel 8 tommers lengde
240NOK / enhet