SILVER KING 10314-03 Kit Caster 5 In | CU2XQY 28ZV96

SILVER KING 10314-03 Kit Caster 5 In

Vare: CU2XQY Modell: 10314-03Kryssreferanse: 28ZV96
8 509 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaster

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SILVER KING 10314-03 Kit Caster 5 In
8 509 NOK / enhet