Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIGNODE 424200 pneumatisk stroppeforsegling 3/4 tommers bredde | AA8YFP 1ARZ9

SIGNODE 424200 Pneumatisk stroppeforsegling 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AA8YFP Modell: 424200Kryssreferanse: 1ARZ9
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
37 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk båndforsegling
For stropptykkelse0.64 å 0.79mm
For stroppebredde3 / 4 "
MaterialeStål
Notch TypeEnkelt omvendt
Nødvendig trykk75 til 90 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.402
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8422409140
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddePris
SIGNODE 424125 Pneumatisk stroppeforsegling 1-1/4 tommers bredde | AA8YHU 1ATA1 4241251.25 "40 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE 424200 Pneumatisk stroppeforsegling 3/4 tommers bredde
37 832 NOK / enhet