Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEVERT 3063-13 Justerbar regulator 14 til 58 psi | AH7BGX 36RA59

SIEVERT 3063-13 Justerbar regulator 14 til 58 psi

På lager
Vare: AH7BGX Modell: 3063-13Kryssreferanse: 36RA59
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
3 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar regulator
Kroppsdia.1"
Body MaterialMessing / stål
Frakt14 til 58 psi
Leveringstrykkområde14 til 58 psi
MembranmaterialeFleksibel gummi
GasstjenestePropan
InntakstilkoblingPOL
Uttakstilkobling9/16 "M LH
Total lengde5"
Regulator KapasitetMedium til Heavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandEE

Produktdetaljer:

    • Regulator Supply Type: Rørledning

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeSakTotal lengdePris
SIEVERT 3061-23 Justerbar regulator 15 til 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 til 60 psiJusterbar regulator6"763NOK
SIEVERT 3062-93 Justerbar regulator 27 til 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 til 60 psiJusterbar regulator6"948NOK
SIEVERT 3091-23 Forhåndsinnstilt regulator 4 tommer høyde 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 psiForhåndsinnstilt regulator4"1 844 NOK
SIEVERT 3091-33 Forhåndsinnstilt regulatorsylinder 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiForhåndsinnstilt regulator7"2 498 NOK
SIEVERT 3099-73 Forhåndsinnstilt regulator 5 tommers høyderørledning 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiForhåndsinnstilt regulator5"3 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEVERT 3063-13 Justerbar regulator 14 til 58 psi
3 027 NOK / enhet