SIEMENS RD63B180 effektbryter, gjennomføring, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V

Vare: AG8ULR Modell: RD63B180

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering50kAIC @ 480V
amps1800A
RammetypeRD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3446
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)15.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode85362090

Produktdetaljer:

    • Siemens RD63B180 er en strømbryter i støpt kabinett i Sentron-serien designet for å beskytte en elektrisk krets mot overbelastning eller kortslutning.
    • Den har en termisk-magnetisk utløserenhet med et justerbart øyeblikkelig utløsningsområde på 5000 - 10000 A, og en linjemerket strøm på 1800 A ved 40 grader Celsius.
    • Denne UL 489-listede Siemens-kretsbryteren er utstyrt med belastnings- og linje-side-sko som kan romme kobberledninger fra 300 til 600 kcmil.
    • Den har ampereavbruddsrating på 25 kAIC ved 600 volt og 50 kAIC ved 480 volt.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SIEMENS RD63B160 Strømbryter Feed-thru 1600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8ULQ RD63B1601600A-
RFQ
SIEMENS RD63F200 Strømbryter Feed-thru 2000 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8ULT RD63F2002000A78 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS RD63B180 effektbryter, gjennomføring, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V