Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS HFD63F250 Bolt på effektbryter, HFD, 250 A, 600 VAC | AG8PFD

SIEMENS HFD63F250 Bolt på effektbryter, HFD, 250 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8PFD Modell: HFD63F250
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
16 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps250A
RammetypeHFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8538908020

Produktdetaljer:

    • Siemens HFD63F250 er en UL-sertifisert lavspenningsbryter med termisk-magnetisk beskyttelse og en bolt-på støpt kasse.
    • Det er en 3-polet, 3-fase enhet som fungerer ved 250 A og 600 V, og har en maksimal avbruddsstrøm på 65kA ved 480 V.
    • Denne Siemens kretsbryteren inkluderer linje- og lastesidesko og har plass til 6 AWG - 350 KCM kobber / 4 AWG - 350 KCM aluminiumsledninger.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SIEMENS HFD63B070 Bolt På effektbryter Hfd 70 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PET HFD63B07070A21 159 NOK
SIEMENS HFD63B090 Bolt På effektbryter Hfd 90 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEU HFD63B09090A21 159 NOK
SIEMENS HFD63B100 Bolt På effektbryter Hfd 100 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEV HFD63B100100A21 159 NOK
SIEMENS HFD63B110 Bolt På effektbryter Hfd 110 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEW HFD63B110110A21 159 NOK
SIEMENS HFD63B125 Bolt På effektbryter Hfd 125 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEX HFD63B125125A21 159 NOK
SIEMENS HFD63B150 Bolt På effektbryter Hfd 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEY HFD63B150150A21 159 NOK
SIEMENS HFD63B175 Bolt på effektbryter Hfd 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEZ HFD63B175175A21 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS HFD63F250 Bolt på effektbryter, HFD, 250 A, 600 VAC
16 574 NOK / enhet