Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS FXD63B150 Bolt på effektbryter, FXD, 150 A, 600 VAC | AG8NUA

SIEMENS FXD63B150 Bolt på effektbryter, FXD, 150 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8NUA Modell: FXD63B150
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
11 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps150A
RammetypeFXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.996
Skipets høyde (cm)17.4
Skipets lengde (cm)13.8
Skipets bredde (cm)27.5

Produktdetaljer:

    • Lavspent støpt kassebryter designet for å beskytte Sentron-seriens lastsentre, paneltavler og sentralbordfordelingstavler mot overbelastning eller kortslutning
    • Har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Justerbar magnetisk utløsningsverdi innenfor området 800 - 1500 A og en fast termisk utløsningsverdi på 150 A
    • Bolt-på-monteringsutstyr utstyrt med klemmer på lastsiden som tillater både horisontale og vertikale installasjoner
    • Oppfyller UL 489 og IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerPris
SIEMENS FD62B080 Bolt på effektbryter Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Bolt på effektbryter Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Bolt på effektbryter Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Bolt på effektbryter Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Bolt på effektbryter Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Bolt On Circuit Breaker Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Bolt On Circuit Breaker Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS FXD63B150 Bolt på effektbryter, FXD, 150 A, 600 VAC
11 963 NOK / enhet