Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS FXD63B125 Bolt på effektbryter, 125 A, 600 VAC, 3 P | AG8NTZ

SIEMENS FXD63B125 Bolt på effektbryter, 125 A, 600 VAC, 3 P

På lager
Vare: AG8NTZ Modell: FXD63B125
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
13 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps125A
RammetypeFXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Sentron Series FXD6-A type støpt kapselbryter som brukes til å beskytte elektrisk utstyr mot skader forårsaket av overstrøm og kortslutning.
    • Avbrudd på 22 kAIC ved 600 VAC og 35 kAIC ved 480 VAC
    • 3-fase konfigurasjon utstyrt med klemmer på lastsiden og bolt-on monteringsdesign
    • Justerbar, ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet for å gi langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerPris
SIEMENS FD62B080 Bolt på effektbryter Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Bolt på effektbryter Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Bolt på effektbryter Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Bolt på effektbryter Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Bolt på effektbryter Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Bolt On Circuit Breaker Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Bolt On Circuit Breaker Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS FXD63B125 Bolt på effektbryter, 125 A, 600 VAC, 3 P
13 409 NOK / enhet