Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS FXD63A250 Påskrudd effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V | AG8NTT

SIEMENS FXD63A250 påskrudd effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V

På lager
Vare: AG8NTT Modell: FXD63A250
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
18 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps250A
RammetypeFXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0118
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536304000

Produktdetaljer:

    • Speedfax Series støpt kabinettbryter designet for bruk med Sentron paneltavler og sentralbord
    • Har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet med et justerbart øyeblikkelig område på 1100 til 2500 A
    • 3-polet, 3-fase konfigurasjon vurdert til 250 A og 600 VAC / 250 VDC
    • Kompakt design med terminal på lastsiden og bolt-on monteringsstil for enkel installasjon
    • Har plass til aluminiumsledere i størrelser fra 4 AWG til 350 KCMIL og kobberledere på 6 AWG - 350 KCMIL gauge størrelse
    • UL-listet og CSA-sertifisert; ideell for ETI motorkretsbeskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerPris
SIEMENS FD62B080 Bolt på effektbryter Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Bolt på effektbryter Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Bolt på effektbryter Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Bolt på effektbryter Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Bolt på effektbryter Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Bolt On Circuit Breaker Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Bolt On Circuit Breaker Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS FXD63A250 påskrudd effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V
18 241 NOK / enhet