Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS ED63A125 Bolt på effektbryter, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC ved 480 V | AG8MVW

SIEMENS ED63A125 Bolt på effektbryter, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC ved 480 V

På lager
Vare: AG8MVW Modell: ED63A125
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
12 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps125A
RammetypeED
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.17
Skipets høyde (cm)23.75
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)17.58

Produktdetaljer:

    • ED-rammestøpt kappebryter brukes til å trygt åpne / bryte den tilkoblede kretsen for å gi pålitelig beskyttelse mot potensielle skader
    • Magnetisk justerbar utløsningsverdi, innenfor området 500 - 1250 A, gir øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Bolt-på-monteringsdesign med klemmer for lastesko for å imøtekomme aluminium- og kobbertrådstørrelser på henholdsvis 2/0 - 1 AWG og 3 - 3/0 AWG
    • Oppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SIEMENS ED63A030 Påskrudd effektbryter, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 Fas | AG8MVT ED63A03030A8 364 NOK
SIEMENS ED63A050 Bolt On Circuit Breaker Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A8 863 NOK
SIEMENS ED63A100 Bolt på effektbryter Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A8 863 NOK
SIEMENS ED63B015 Bolt On Circuit Breaker Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A7 745 NOK
SIEMENS ED63B020 Bolt On Circuit Breaker Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A7 745 NOK
SIEMENS ED63B025 påkoblingsbryter, 25 ampere, 600VAC, 25KAIC ved 480V | AG8MVZ ED63B02525A7 936 NOK
SIEMENS ED63B030 Bolt On Circuit Breaker Ed 30 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MWA ED63B03030A8 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS ED63A125 Bolt på effektbryter, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC ved 480 V
12 900 NOK / enhet