Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BF250A Jordfeilbryter, 2-polet, 1-fase, 10kAIC @ 240V | CE6LBU

SIEMENS BF250A Jordfeilbryter, 2-polet, 1-fase, 10kAIC @ 240V

På lager
Vare: CE6LBU Modell: BF250A

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps50
RammetypeB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4464
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)20
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BF250A-bryter designet for å beskytte varme-, kjøle- og klimaanlegg mot feil strømforsyning
    • Jordfeilbeskyttelse for fullstendig beskyttelse mot elektriske støt
    • Termomagnetisk utløsermekanisme som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Påmontert monteringsdesign for enkel installasjon i paneler eller sentraler i både horisontal og vertikal retning
    • Terminaler på lastsiden sørger for sikre tilkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS BF115A termisk magnetisk effektbryter, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF115AH Strømbryter, 1-faset, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 22kAIC ved 120V | CE6LBH BF115H15B1120V2 997 NOK
SIEMENS BF120A Jordfeilbryter, 1 pol, 1 fase, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF120AH Bolt på effektbryter, 20A, 1 pol, 1 fase, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V3 786 NOK
SIEMENS BF125A Jordfeilbryter, termisk magnetisk utløsning, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF130A Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V1 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BF250A Jordfeilbryter, 2-polet, 1-fase, 10kAIC @ 240V
3 791 NOK / enhet