Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B380 støpt kapslingsbryter, 3-faset, 80A, 10kAIC ved 240V | CE6LAE

SIEMENS B380 strømbryter for støpt hus, 3 fase, 80A, 10kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6LAE Modell: B380

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps80
RammetypeB
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4761
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)7
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens B380 effektbryter designet for å forhindre overbelastning og kortslutningsfarer
    • Bolt på monteringsstil for monteringsbryter i horisontal eller vertikal retning
    • Har termomagnetisk utløserenhet for å gi langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner
    • 120V shunt-utløsermekanisme gir beskyttelse fra et eksternt sted, ved hjelp av en trippelspole som er aktivert fra en separat elektrisk kilde som en fjernkontroll
    • Støpt sak holder strømbærende komponenter, utløsere og mekanismer integrert i et kompakt rom
    • Fungerer effektivt ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V2 853 NOK
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B380 strømbryter for støpt hus, 3 fase, 80A, 10kAIC ved 240V
1 683 NOK / enhet